※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

防炎バイクカバーT05

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09718485 品番 55-217
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698

防炎加工(日本防炎協会認定品)です。盗難防止ロック用リング付。カバー前部・後部のロック用穴により、カバーをかけたまま簡単にU字ロック等が使用できます(Φ35mmまでのロックに対応)。
後部のロープで裾を絞るだけでしっかり固定。強風にも飛ばされません。

サイズXX 仕様前部・後部ロック用穴付き、後部裾ロープ絞り式、防炎タイプ(日本防炎協会認定品) 材質ポリエステル100% (厚地・防炎) シルバー RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※完全防水ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイクカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする