曜日別特売
248-2800 ローラーベアリング RS PRO 内径35mm レース幅18mm RS PRO 09718497

ローラーベアリング RS PRO 内径35mm レース幅18mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード09718497品番248-2800
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798
仕様
内径 = 35mm
外径 = 62mm
ローラーベアリングタイプ = テーパー
レース幅 = 18mm
ボアタイプ = テーパー
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする