248-2872 ローラーベアリング RS PRO 内径55mm レース幅35mm RS PRO 09718926

ローラーベアリング RS PRO 内径55mm レース幅35mm248-2872

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
09718926
品番
248-2872
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980
仕様
内径 = 55mm
外径 = 100mm
ローラーベアリングタイプ = テーパー
レース幅 = 35mm
ボアタイプ = テーパー
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする