画像準備中

RS PRO, センサアクチュエータケーブル, コア数:8

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09722688 品番250-0711
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298
仕様
シリーズ = CDF12S
芯数 = 8
長さ = 10m
コネクタ1方向 = ライトアングル
コネクタ2方向 = ライトアングル
コーディング = A
シールド/非シールド = シールドなし
定格電圧 = 30V
保護等級 = IP67
動作温度 Max = +75℃
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする