商品レビューを投稿する内容量1セット注文コード09723656品番NH251721~1780EMC1-□□PCZ
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥79,000販売価格(税込)¥56,485販売価格(税別)
この商品はレール幅・レール長さLOなど282種類から選べます他の種類を見る 従来品LH・LSシリーズに対して、定格荷重1.3倍、寿命2倍を実現しました。
機械の長寿化や、サイズダウンによる小型化など、設計の可能性を広げます。
寸法B(mm)57寸法E(mm)7ピッチF(mm)60寸法G(mm)20寸法J(mm)45寸法L1(mm)58寸法N(mm)11寸法Q2(mm)6.8寸法T(mm)11寸法T1(mm)6寸法W2(mm)23.5寸法d×D×h(mm)7×11×9レール長さLO(mm)1721~1780取付穴(M×ピッチ×l)(mm)M8×1.25×10高さH(mm)36ベアリング高K(mm)29レール幅(mm)23種類セット品レール高さ(mm)22材質特殊高炭素鋼(NSK標準材)精度並級質量(kg/m)3.6取付穴M6×0.75基本静定格荷重Co(N)46000基本動定格荷重C(N)(50km)33500基本動定格荷重C(N)(100km)26800静モーメントMRO(N・m)360静モーメントMPO(N・m)(1個)320、(2個密着)1840静モーメントMYO(N・m)(1個)267、(2個密着)1540ベアリング質量(kg)0.63ベアリング取付穴種類タップ穴ベアリング幅(mm)70ベアリング長(mm)79サービス分類オーダー・加工
注意
※レール長によりG寸法は変わります。両側とも同寸法となります。
※レール取付穴用キャップは付属しております。
※品番中□□は設計追い番号です。納入名番に追記されます。