RS PRO ボタンマグネット熱電対センサ, , Kタイプ, プローブ径:4.5mm, プローブ長さ:1m

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09725199 品番252-2418
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
仕様
熱電対タイプ = K
プローブ径 = 4.5mm
プローブの長さ = 1m
プローブ材質 = ステンレス鋼℃
実装タイプ = 標準プラグ
ケーブル長 = 1m
代表規格 = IEC, RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする