RS PRO 防水ケース 防水性あり ポリプロピレン IP67

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09727317 品番253-7430
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980
仕様
材質 = ポリプロピレン
内部高さ = 580mm
内部幅 = 440mm
内部深さ = 220mm
内部寸法 = 580 x 440 x 220mm
高さ = 650mm
幅 = 510 mm
外形の奥行き = 245mm
外形寸法 = 650 x 510 x 245mm
フォーム = あり
防水性 = あり
キャスター = なし
色 = Black
ロック可能 = あり,ポジション
表面処理 = 表面模様付き黒kg
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする