RS PRO パイロットランプ, 12 → 24V ac/dc, 赤, 実装ホールサイズ:25mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09727405 品番253-8515
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
仕様
定格電圧 = 12 → 24V ac/dc
ライト出力色 = 赤
実装ホールサイズ = 25mm
ランプタイプ = LED
ランプサイズ = 18.2 mm
終端タイプ = リードワイヤ
IPレーティング = IP67, IP69K
シリーズ = Q25
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイロットランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする