仕様
ディスプレイサイズ = 10.1インチ
インターフェースタイプ = HDMI
解像度 = 1280 x 800pixels
タッチスクリーン = あり
画面縦横サイズ = 216.96 x 135.6mm
供給電圧 = 12 V
バックライトタイプ = LED
ディスプレイモード = 透過型
AC/DC入力電圧 = dc
寸法 = 229.46 x 149.1 x 23.7mm
ディスプレイタイプ = TFT
動作温度 Min = -30℃
動作温度 Max = +80℃
照度 = 1250cd/m2
高さ = 149.1mm
RoHS指令(10物質対応)対応