鈴木油脂工業(SYK)
鈴木油脂工業(SYK)の 洗剤
鈴木油脂工業(SYK)の オフィス・住居用洗剤
鈴木油脂工業(SYK)の マルチクリーナー
床洗ウォッシャーW 屋内拭き取りタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(18L)
注文コード
09732765
品番
S-031
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
油で汚れた床に適量をかけ、デッキブラシなどでこすり、水洗い&タオル・ウエスなどで拭き取ってください。
洗い流せない屋内の床に適しています。
用途
工場関係、自動車整備工場などの床の油汚れの洗浄
トラスコ品番
493-3800
材質
主成分:陰イオン界面活性剤
容量(L)
18
使用濃度
原液〜5倍
繰り返し・詰め替え
対応