曜日別特売
255-6287 Oリング RS PRO 内径 74mm FKM(フッ化ビニリデン) RS PRO 09735331

Oリング RS PRO 内径 74mm FKM(フッ化ビニリデン)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(2個)注文コード09735331品番255-6287
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,088
販売価格(税別)
989
仕様
タイプ = Oリング
材料 = FKM(フッ化ビニリデン)
内径 = 74mm
外径 = 77mm
動作温度 Min = -15℃
動作温度 Max = +200℃
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする