クロダルマ
スラックス(ツータック) 31527 (秋冬用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
色
ブルー
ブルー
グレー
ブラック
ウエスト(cm)
73
70
73
76
79
82
85
88
91
96
101
106
111
116
120
全42種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
09743213
品番
31527
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
裏綿ツイル
裏側に肌触りが良く吸汗性に優れた綿、表側に発色の良いポリエステルを使用した二重織りの素材。
清潔感のあるデザイン&カラー。リサイクル素材でエコロジーにも貢献します。
色
ブルー
股下(cm)
79
ウエスト(cm)
73
仕様
脇がつっぱらないリラックスカット・背当て・エコマーク・氏名片布・左袖ペン差し
種別
ツータックスラックス
エコマーク認定
認定
混率(%)
ポリエステル90(再生ポリエステル57)・綿10
生地
裏綿ツイル
グリーン購入法
適合
生地性能
リサイクル素材、制電
作業服シリーズ
527シリーズ
エコマーク認定番号
19 103 030