255-7559 Oリング RS PRO 内径 7.65mm FKM(フッ化ビニリデン) RS PRO 09744668

Oリング RS PRO 内径 7.65mm FKM(フッ化ビニリデン)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(50個)注文コード09744668品番255-7559
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398
仕様
タイプ = Oリング
材料 = FKM(フッ化ビニリデン)
内径 = 7.65mm
外径 = 11.21mm
動作温度 Min = -15℃
動作温度 Max = +200℃
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする