AZ-10302 カラーブルゾン パーカーブルゾン(男女兼用)(年間用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 09745567 品番 AZ-10302
参考基準価格(税別)¥7,600 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

撥水・防風仕様です。裏メッシュ付きです。

オレンジ×チャコール サイズM 用途軽作業用。 仕様ラグランスリップ、フード/ドローコード付、内ポケット・シームポケット・ターンポケット、袖口・バインダー仕様 種別パーカーブルゾン 材質ファスナー/コイル(スライダー/金属)、ポケットファスナー/コイル(スライダー/金属) 混率(%)(表地)ポリエステル100、(裏地メッシュ)ポリエステル100 胸廻(cm)114 着丈(cm)70 裄丈(cm)85 アズワン品番64-8978-10 色番163
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする