曜日別特売
31641 スラックス(ツータック) 31641 (秋冬用) クロダルマ 09750554

31641 スラックス(ツータック) 31641 (秋冬用) クロダルマ 09750554
31641 スラックス(ツータック) 31641 (秋冬用) クロダルマ 09750554

スラックス(ツータック) 31641 (秋冬用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
シルバーグレー
ウエスト(cm)91
内容量1本注文コード09750554品番31641
参考基準価格(税別)¥8,400販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

ストレッチと防汚性に優れ、胸の反射テープで安全性にも配慮。

シルバーグレー股下(cm)79ウエスト(cm)91仕様背当て、光って安全 胸反射テープ付、左胸ペン差し、左袖ペン差し、ノーフォーク種別ツータックスラックスエコマーク認定認定混率(%)ポリエステル90(再生ポリエステル55)・綿10生地裏綿グリーン購入法適合生地性能制電、リサイクル素材、ストレッチ、防汚加工作業服シリーズ641シリーズエコマーク認定番号19 103 030
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする