クロダルマ
スラックス(ワンタック) 31071 (秋冬用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
色
アイボリー
アイボリー
ネイビー
アースグリーン
ウエスト(cm)
73
70
73
76
79
82
85
88
91
96
101
106
111
116
120
全42種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
09751543
品番
31071
参考基準価格(税別)
¥8,700
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
収納たっぷりの左右胸タテポケットの付いたECO制電ユニフォーム。
色
アイボリー
股下(cm)
79
ウエスト(cm)
73
仕様
左右Wポケット、左袖ペン差し、左袖エコマーク
種別
ワンタックスラックス
エコマーク認定
認定
混率(%)
ポリエステル90(再生ポリエステル55)・綿10
生地
裏綿
グリーン購入法
適合
生地性能
制電、リサイクル素材
作業服シリーズ
071シリーズ
エコマーク認定番号
19 103 030