LMCF075B3GFC2G/LDCF075BAGEN2P 洗面化粧台KEシリーズ 750サイズ 全面三面鏡+2枚扉 TOTO 09751796

 

LMCF075B3GFC2G/LDCF075BAGEN2P 洗面化粧台KEシリーズ 750サイズ 全面三面鏡+2枚扉 TOTO 09751796 LMCF075B3GFC2G/LDCF075BAGEN2P 洗面化粧台KEシリーズ 750サイズ 全面三面鏡+2枚扉 TOTO 09751796 LMCF075B3GFC2G/LDCF075BAGEN2P 洗面化粧台KEシリーズ 750サイズ 全面三面鏡+2枚扉 TOTO 09751796

洗面化粧台KEシリーズ 750サイズ 全面三面鏡+2枚扉

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード09751796 品番LMCF075B3GFC2G/LDCF075BAGEN2P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

三面すべての鏡の裏に収納でき、合わせ鏡として使える便利なタイプ。
開き扉タイプです。

間口(mm)750 仕様鏡裏収納付き(収納トレイ7個付き)、中央鏡/左吊元・左鏡/右吊元・右鏡/左吊元、電球形蛍光ランプ12W2個付き(インバーター式)、くもり止めコート仕様(中央鏡のみ) 材質本体/HIPS樹脂、洗面ボウル/人工大理石製(ポリエステル系樹脂)、扉/メラミン化粧板 化粧鏡本体・洗面ボウル/ホワイト、扉/ペールピンク 高さ(mm)溢れ面/800 容量(L)洗面ボウル/17 シリーズKEシリーズ 全高(mm)三面鏡/1800 コンセント個数1個(合計1200Wまで) 金具水栓金具:エコシングルシャンプー水栓、排水金具:ヘアキャッチャー付き、ゴム栓/ストラップ、水抜き付ジャバラ床排水、防臭栓付き、底板/脱着式 使用地区一般地 収容面積(cm2)化粧鏡/約1000、洗髪・洗面化粧台/2400
注意
※歯ブラシ立ては付属されておりません。
※止水栓別売り。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗面所・トイレ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする