間口(mm)750
仕様鏡裏収納付き(収納トレイ7個付き)、中央鏡/左吊元・左鏡/右吊元・右鏡/左吊元、電球形蛍光ランプ12W2個付き(インバーター式)、くもり止めコート仕様(中央鏡のみ)
材質本体/HIPS樹脂、洗面ボウル/人工大理石製(ポリエステル系樹脂)、扉/メラミン化粧板
色化粧鏡本体・洗面ボウル/ホワイト、扉/ミュートグレー
高さ(mm)溢れ面/800
容量(L)洗面ボウル/17
シリーズKEシリーズ
全高(mm)三面鏡/1800
コンセント個数1個(合計1200Wまで)
金具水栓金具:エコシングルシャンプー水栓、排水金具:ヘアキャッチャー付き、ゴム栓/ストラップ、水抜き付ジャバラ床排水、防臭栓付き、底板/脱着式
使用地区一般地
収容面積(cm2)化粧鏡/約1000、洗髪・洗面化粧台/2400