RS PRO 表面実装インダクタ, 39 nH, 250mA

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(50個) 注文コード09751975 品番256-7641
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥131
販売価格(税別)
119
仕様
インダクタンス = 39 nH
最大直流電流 = 250mA
パッケージ/ケース = 0402
長さ = 1mm
奥行き = 0.5mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする