曜日別特売
31071 スラックス(ワンタック) 31071 (秋冬用) クロダルマ 09752128

31071 スラックス(ワンタック) 31071 (秋冬用) クロダルマ 09752128
31071 スラックス(ワンタック) 31071 (秋冬用) クロダルマ 09752128

スラックス(ワンタック) 31071 (秋冬用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
アースグリーン
ウエスト(cm)73
内容量1本注文コード09752128品番31071
参考基準価格(税別)¥8,700販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

収納たっぷりの左右胸タテポケットの付いたECO制電ユニフォーム。

アースグリーン股下(cm)79ウエスト(cm)73仕様左右Wポケット、左袖ペン差し、左袖エコマーク種別ワンタックスラックスエコマーク認定認定混率(%)ポリエステル90(再生ポリエステル55)・綿10生地裏綿グリーン購入法適合生地性能制電、リサイクル素材作業服シリーズ071シリーズエコマーク認定番号19 103 030
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする