RS PRO 抵抗器, 220kΩ, 0805, 1/8W

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(25個) 注文コード09752858 品番256-7729
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥84
販売価格(税別)
76
仕様
抵抗 = 220kΩ
テクノロジー = 厚膜
パッケージ/ケース = 0805
許容差 = 1%
定格電力 = 1/8W

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする