スラックス(ワンタック) 31363 (秋冬用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 09753494 品番 31363
参考基準価格(税別)¥8,600 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

左右脇にWポケットを、千鳥格子柄の上品な背当てを採用したECO裏綿シリーズ。

ブラック 股下(cm)79 ウエスト(cm)116 仕様左胸ペン差し・Wポケット、左袖ペン差し・エコマーク、背当(千鳥格子柄)、左右Wポケット 種別ワンタックスラックス エコマーク認定認定 混率(%)ポリエステル90(再生ポリエステル55)・綿10 生地裏綿 グリーン購入法適合 生地性能制電、リサイクル素材 作業服シリーズ363シリーズ エコマーク認定番号19 103 030

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする