曜日別特売
35363 カーゴパンツ(ワンタック) 35363 (秋冬用) クロダルマ 09753668

35363 カーゴパンツ(ワンタック) 35363 (秋冬用) クロダルマ 09753668
35363 カーゴパンツ(ワンタック) 35363 (秋冬用) クロダルマ 09753668

カーゴパンツ(ワンタック) 35363 (秋冬用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
アイボリー
ウエスト(cm)73
内容量1本注文コード09753668品番35363
参考基準価格(税別)¥9,100販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

左右脇にWポケットを、千鳥格子柄の上品な背当てを採用したECO裏綿シリーズ。

アイボリー股下(cm)79ウエスト(cm)73仕様左胸ペン差し・Wポケット、左袖ペン差し・エコマーク、背当(千鳥格子柄)、左右Wポケット種別ワンタックカーゴパンツエコマーク認定認定混率(%)ポリエステル90(再生ポリエステル55)・綿10生地裏綿グリーン購入法適合生地性能制電、リサイクル素材作業服シリーズ363シリーズエコマーク認定番号19 103 030
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする