クロダルマ
スラックス(ワンタック) 31073 (秋冬用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
色
ライトターコイズ
ライトターコイズ
アイボリー
パウダーブルー
ネイビー
ウエスト(cm)
70
70
73
76
79
82
85
88
91
96
101
106
111
116
120
130
140
150
全65種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
09759636
品番
31073
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
縮まず型くずれしにくい形状記憶加工。綿の風合いに寸法安定性をプラス。
色
ライトターコイズ
股下(cm)
79
ウエスト(cm)
70
仕様
ノーフォーム、左袖ペン差し、左胸ペン差し&Wポケット、ノーアイロン、永続する防縮性、永続する防皺性、優れた柔軟性、優れた速乾性、優れた保型性、ポリエステルスパンを芯にその表面をコットンで包んだ二層構造糸
種別
ワンタックスラックス
混率(%)
綿70・ポリエステル30
生地
二層構造糸
生地性能
形状記憶加工
作業服シリーズ
073シリーズ