曜日別特売
31073 スラックス(ワンタック) 31073 (秋冬用) クロダルマ 09759776

31073 スラックス(ワンタック) 31073 (秋冬用) クロダルマ 09759776
31073 スラックス(ワンタック) 31073 (秋冬用) クロダルマ 09759776

スラックス(ワンタック) 31073 (秋冬用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
ライトターコイズ
ウエスト(cm)130
内容量1本注文コード09759776品番31073
参考基準価格(税別)¥10,300販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

縮まず型くずれしにくい形状記憶加工。綿の風合いに寸法安定性をプラス。

ライトターコイズ股下(cm)79ウエスト(cm)130仕様ノーフォーム、左袖ペン差し、左胸ペン差し&Wポケット、ノーアイロン、永続する防縮性、永続する防皺性、優れた柔軟性、優れた速乾性、優れた保型性、ポリエステルスパンを芯にその表面をコットンで包んだ二層構造糸種別ワンタックスラックス混率(%)綿70・ポリエステル30生地二層構造糸生地性能形状記憶加工作業服シリーズ073シリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする