曜日別特売
35040 カーゴパンツ(ツータック) 35040 (秋冬用) クロダルマ 09763118

35040 カーゴパンツ(ツータック) 35040 (秋冬用) クロダルマ 09763118
35040 カーゴパンツ(ツータック) 35040 (秋冬用) クロダルマ 09763118

カーゴパンツ(ツータック) 35040 (秋冬用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
ブルーパープル
ウエスト(cm)73
内容量1本注文コード09763118品番35040
参考基準価格(税別)¥11,600販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

つっぱり感のないストレッチ素材。型くずれしにくい形状記憶加工。

ブルーパープル股下(cm)79ウエスト(cm)73仕様ノーフォーク、右胸Wペン差し、左内ファスナーポケット、左胸ペン差し、左袖ペン差し、ノーアイロン、永続する防縮性、永続する防皺性、優れた柔軟性、優れた速乾性、優れた保型性種別ツータックカーゴパンツ混率(%)綿55・ポリエステル45生地CVC二重織ストレッチ生地性能形状記憶加工、ストレッチ作業服シリーズ040シリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする