曜日別特売
35001 カーゴパンツ(ツータック) 35001 (秋冬用) クロダルマ 09764073

35001 カーゴパンツ(ツータック) 35001 (秋冬用) クロダルマ 09764073
35001 カーゴパンツ(ツータック) 35001 (秋冬用) クロダルマ 09764073

カーゴパンツ(ツータック) 35001 (秋冬用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
アイスグリーン
ウエスト(cm)79
内容量1本注文コード09764073品番35001
参考基準価格(税別)¥12,100販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598

ソフトツイルならではのやわらかい風合いが、軽快で爽やかな着心地を演出。

アイスグリーン股下(cm)79ウエスト(cm)79仕様グランドプリーツ、右内ポケット、左胸ペン差し&Wポケット、左袖ペン差しポケット、ノーアイロン、永続する防縮性、永続する防皺性、優れた柔軟性、優れた速乾性、優れた保型性種別ツータックカーゴパンツ混率(%)綿50・ポリエステル50生地ソフトツイル生地性能形状記憶加工、制電作業服シリーズ001シリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする