RS PRO ソケットセット1/4インチ 7ピース

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1セット注文コード09765038品番262-0268
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

RS Pro TORXビットセット. RS Pro TORXビットセットは、クロムバナジウムスチール製の高品質キットです。
プロ又は愛好家に最適です。
硬化及び耐性加工が施された高品質のスチール(S2)は、耐久性を備えており、ヘビーデューティな利用に最適です。
ビットセットには、壁掛け、又はローラー付き収納キャビネットに収納可能なレール固定バーが付属します。
ビット長: 50 mm

仕様
ソケットセットタイプ = ビットソケットセット
ドライブサイズ = 1/4インチ
個数 = 7
ソケットヘッドタイプ = Torxビット
ラチェット付属 = なし
VDE/1000V認証 = なし
ソケットサイズ = T8 → T40
仕上げ = クロム
材質 = S2 スチール
ドライブ種類 = 正方型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする