曜日別特売
31038 スラックス(ワンタック) 31038 (秋冬用) クロダルマ 09774826

スラックス(ワンタック) 31038 (秋冬用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
パープル
ウエスト(cm)106
内容量1本注文コード09774826品番31038
参考基準価格(税別)¥7,200販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ストレッチ&制電素材採用、ソフトな裏綿で快適な着用感と保温性も確保。

パープル股下(cm)79ウエスト(cm)106仕様背当チェック柄、左袖ペン差し、左胸Wポケット&ペン差し、左内ポケット(ファスナー付)種別ワンタックスラックス混率(%)ポリエステル90、綿10生地裏綿生地性能制電、ストレッチ作業服シリーズ038シリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする