RS PRO フィードスルーHDMIコネクタ メス to メス 35.5 mm x 19 mm x 31 mm 接続方向:ストレート

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09776780 品番267-1273
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
仕様
オス/メス = メス to メス
極数 = 1
サイズ = 35.5 mm x 19 mm x 31 mm
コンタクト材質 = 金メッキ
表面処理:コンタクト = 金めっき
接続方向 = ストレート
結線方法 = フィードスルー
定格電圧 = 40 V ac
色 = 金
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする