RS PRO ボタンマグネット熱電対センサ, , Kタイプ, プローブ径:19.1mm, プローブ長さ:2m

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09778627 品番268-4407
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
仕様
熱電対タイプ = K
プローブ径 = 19.1mm
プローブの長さ = 2m
プローブ材質 = ステンレス鋼℃
シリーズ = Magnet Thermocouple
ケーブル長 = 2m
代表規格 = JIS
検出温度 Min = -50℃

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする