スラックス(ツータック) 2701 (秋冬用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 09780225 品番 2701
参考基準価格(税別)¥8,900 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

制電素材にプラスして撥水・撥油・防汚加工した機能ユニフォーム。

ライトグリーン 股下(cm)79 ウエスト(cm)116 種別ツータックスラックス 混率(%)ポリエステル85、綿15 生地交織ツイル 生地性能制電、防汚加工、撥水撥油加工 作業服シリーズ2700シリーズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする