リードスイッチ RS PRO

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09780395 品番268-4848
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749
仕様
スイッチ形状 = 円筒型
通常端子構成 = NO
末端様式 = Wire Lead
最大AC電圧 = 160Vac
最大DC電圧 = 250Vdc
接触抵抗 = 200mΩ
全長 = 28mm
長さ = 28mm
幅 = 5.8mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする