268-6946 ガスケットシート RS PRO 圧縮ファイバ RS PRO 09780621

ガスケットシート RS PRO 圧縮ファイバ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
09780621
品番
268-6946
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980
仕様
厚さ = 1.5mm
材料 = 圧縮ファイバ
シートサイズ = 750 x 500mm
動作温度 Max = 400℃
カラー = Black
最高使用圧力 = 120バール
長さ = 750mm
幅 = 500mm
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする