RS PRO 配線グロメット, ケーブルグロメット, 最大ケーブル径:5mm, 最小パネル厚さ:1.5mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(250個) 注文コード09782301 品番269-1835
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
仕様
最小パネル厚さ = 1.5mm
最小ケーブル径 = 5mm
パネル穴直径 = 7.4mm
材質 = PVC
色 = 黒
最大パネル厚さ = 1.7mm
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする