画像準備中

結束バンドベース RS PRO, 長さ 15mm, 幅 6.5 mm, ナイロン 66, ナチュラル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(500個) 注文コード09783256 品番269-9039
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

RS PROプッシュタイマウント - ナイロン66. これらのプッシュタイマウントは、さまざまな用途でケーブルやワイヤの整理や固定に使用されるデバイスです。
耐久性と耐熱性の高い材質であるナイロン66製で、さまざまな環境や条件に適しています。
これらのマウントは、ケーブルをルーティングして固定するための便利な方法を提供し、ケーブルを整理し、緩んだワイヤによるタングリングや潜在的な損傷を防止します。
特長. <ul> <li>ナイロン66製 </li> <li>バーベッドプッシュ取り付けベース </li> <li>ナチュラルカラーのケーブルタイ取り付け </li> <li>自己消火 </li> <li>難燃性に関するUL 94 V-2規格に適合 </li> <li>パネル上の電気ケーブルをサポート </li> <li>さまざまなサイズを用意 </li> </ul>. 用途. <ul> <li>自動車 </li> <li>電子機器 </li> <li>ケーブル管理 </li> </ul>

仕様
色 = ナチュラル
ケーブル 結束長さ = 3.8mm
長さ = 15mm
幅 = 6.5 mm
固定穴径 = 4.8mm
接着剤付き = あり
材質 = ナイロン 66
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「結束バンド/結束工具/固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする