270-7612 RS PRO スペードコネクタ アンシュラウド RS PRO 09784961

RS PRO スペードコネクタ アンシュラウド

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(500個)注文コード09784961品番270-7612
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

RS PRO非絶縁オススペードコネクタ. RS PRO非絶縁オススペードコネクタをご紹介します。
これらの端子は、毎回シームレスな接続を確保するように設計されています。
タブ型のエクステンションにより、これらの端子はメスコネクタに対応できます。
スペードコネクタやはんだワイヤを使用するかどうかにかかわらず、メーカーの端子は簡単にかん合できます。
しかし、それだけではなく、端子の反対端はねじ止めスタッドに特別に取り付けるように設計されています。
ナットを使用して位置に固定するだけで、準備完了です。
接続が緩むことはなく、安心です。
特長. <ul> <li>はんだタブ端子により、メスレセプタクルを介してワイヤ端子と基板間の接続が可能 </li> <li>安全で信頼性の高い接続 </li> <li>端子が緩んだり接続を失ったりするリスクを低減 </li> <li>シングルエンド又はダブルエンド、及び範囲のタブ方向角度を用意 </li> </ul>. 用途. <ul> <li>自動車用 </li> <li>電子機器産業 </li> </ul>. RS PROを選ぶ理由.. RS PROはRSオリジナルのブランド製品です。
高品質な製品を幅広い品揃えでご用意しています。
世界中のエンジニアから信頼され、すべてのRS PRO製品のすべての部分は、要求の厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。
RS PROの承認は、その卓越した品質に自信がある場合にのみ与えられます。
つまり、お客様も自信を持つことができます。

仕様
タイプ = 基板タブ
オス/メス = オス
タブサイズ = 6.35 x 0.8mm
絶縁 = 非絶縁
結線方法 = スタッド
コンタクト材質 = 真鍮
表面処理:コンタクト = 錫
シュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドmm
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする