商品レビューを投稿する内容量1袋(1000個)注文コード09784970品番270-7613
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578販売価格(税別)
RS PRO非絶縁オススペードコネクタ. RS PRO非絶縁オススペードコネクタをご紹介します。
これらの端子は、毎回シームレスな接続を確保するように設計されています。
タブ型のエクステンションにより、これらの端子はメスコネクタに対応できます。
スペードコネクタやはんだワイヤを使用するかどうかにかかわらず、メーカーの端子は簡単にかん合できます。
しかし、それだけではなく、端子の反対端はねじ止めスタッドに特別に取り付けるように設計されています。
ナットを使用して位置に固定するだけで、準備完了です。
接続が緩むことはなく、安心です。
特長. <ul> <li>はんだタブ端子により、メスレセプタクルを介してワイヤ端子と基板間の接続が可能 </li> <li>安全で信頼性の高い接続 </li> <li>端子が緩んだり接続を失ったりするリスクを低減 </li> <li>シングルエンド又はダブルエンド、及び範囲のタブ方向角度を用意 </li> </ul>. 用途. <ul> <li>自動車用 </li> <li>電子機器産業 </li> </ul>. RS PROを選ぶ理由.. RS PROはRSオリジナルのブランド製品です。
高品質な製品を幅広い品揃えでご用意しています。
世界中のエンジニアから信頼され、すべてのRS PRO製品のすべての部分は、要求の厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。
RS PROの承認は、その卓越した品質に自信がある場合にのみ与えられます。
つまり、お客様も自信を持つことができます。