270-7615 RS PRO スプライスコネクタ 16AWG 14AWG 非絶縁 パラレルコネクタ 金属 RS PRO 09784988

RS PRO スプライスコネクタ 16AWG 14AWG 非絶縁 パラレルコネクタ 金属

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(500個)注文コード09784988品番270-7615
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

RS非絶縁圧着パラレルスプライス. RS PROパラレルスプライスをご紹介します。
トラブルなく信頼性の高いケーブル接続のための究極のソリューションです。
はんだ付けに別れを告げ、安全で耐久性のある電線の完全性を実現してください。
非絶縁圧着パラレルスプライスを使用すると、単線又は複数のストランドを簡単に終端処理できます。
RS PROの高品質な職人技にお任せいただき、ケーブルを効率的かつ効果的に接続してください。
今すぐ、電気プロジェクトをアップグレードし、RS PROパラレルスプライスの利便性を体験してください。
特長. <ul> <li>安全で耐久性に優れたケーブル接続 </li> <li>はんだ付けは不要 </li> <li>シングルワイヤ又は複数のストランドの終端処理 </li> <li>パラレルスプライス </li> <li>銅材質 </li> <li>スズめっき </li> <li>絶縁なし </li> </ul>

仕様
スプライスタイプ = パラレルコネクタ
適合電線サイズ = 14 → 16 AWG
全長 = 8mm
適合電線サイズAWG Min = 16AWG
適合電線サイズAWG Max = 14AWG
色 = 金属
表面処理:コンタクト = 錫
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする