RS PRO絶縁ワイヤピン圧着端子. 電気接続をすばやく安全に終端処理する方法が必要な場合は、RS PROの優れたピン圧着端子を使用してください。
適用中は、気密性の高い圧着接続を作成し、酸素や湿気の侵入を防止し、金属内部を腐食から保護します。
スズめっき銅コンタクトにより、圧着ブレードは信頼性の高い電気接続を実現します。
絶縁体により、化学的および機械的損傷から接続を保護し、また色 / サイズシステムにより配線を色分けして識別しやすくします。
これらの汎用性の高いコネクタは、電気技術者やエンジニアによって使用されています。
16 .26 AWGのサイズのワイヤに対応できるため、さまざまな用途に適しています。
特長. <ul> <li>コンタクト材質: 銅 </li> <li>コンタクトめっき: スズ </li> <li>絶縁 </li> <li>シールドなし </li> </ul>. カラーコード. <ul> <li>ミニ黄色 0.2 → 0.5 mm2 </li> <li>赤 0.5 → 1.5 mm2 </li> <li>青 1.5 → 2.5 mm2 </li> <li>黄色 2.5 → 6.5 mm2 </li> </ul>