RS PRO ホースクリップ 25 → 44mm 16mm ステンレス鋼

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 注文コード09785706 品番271-0129
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
仕様
内径 = 25 → 44mm
クリップタイプ = ホースクリップ
材質 = ステンレス鋼
最小内径 = 25mm
最大内径 = 44mm
バンド幅 = 16mm
ねじ/ボルトヘッド = スロット六角
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト・ナット・ワッシャー・クリップ・バンド・ピン等」にはこんなカテゴリがあります

シェアする