RS PRO 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100nF 50V dc 0402

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード09786318 品番271-0967
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419
仕様
静電容量 = 100nF
電圧 = 50V dc
パッケージ/ケース = 0402
温度特性 = X7R
許容差 = 10%
寸法 = 1 x 0.5 x 0.5mm
長さ = 1±0.05mm
高さ = 0.5±0.05mm
動作温度 Min = -55℃
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする