RS PRO 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 47μF 10V dc 0805

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1リール(3000個) 注文コード09786388 品番271-0974
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥75,878
販売価格(税別)
68,980
仕様
静電容量 = 47μF
電圧 = 10V dc
パッケージ/ケース = 0805
温度特性 = X5R
許容差 = 20%
寸法 = 2x1.25x1.25
長さ = 2±0.2mm
高さ = 1.25±0.2mm
動作温度 Max = -125℃
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする