RS PRO ホールセンサ ケーブル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09786528 品番271-3088
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
仕様
出力タイプ = NPN
本体形状 = 円柱形
取付方法 = パネル
電源電圧 = 24 V dc
接続方式 = ケーブル
最大DC電圧 = 20V
検出範囲 = 0.5 → 2.5 mm
IP保護等級 = IP67
材質 = アルミ
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする