曜日別特売
271-3115 Pt100 RTD Class A 6x250mm 1/2in. BSPP, M12 RS PRO 09786765

Pt100 RTD Class A 6x250mm 1/2in. BSPP, M12

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード09786765品番271-3115
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
仕様
センサータイプ = PT100
プローブの長さ = 250mm
プローブ径 = 6mm
検出温度 Min = -75℃
検出温度 Max = +250℃
実装タイプ = M12コネクタ
シリーズ = XQ
プローブ材質 = 316ステンレススチール
プロセス接続 = BSP 1/2
適応ケーブル径 = M12
配線数 = 4
許容差 = クラスA
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする