RS PRO, 圧力センサ, 絶対 スレッド

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09788138 品番272-6974
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980
仕様
圧力の読取りタイプ = 絶対
最小圧力 = 0バール
最大圧力の読み = 10バール
許容差 = ±0.5 %
メディアは、測定 = 空気、水、混合オイル、液体
プロセス接続 = G1/4
アナログ出力 = 4 → 20 mA
電流 Max = 23 mA
電源電圧 = 11 → 28 V dc
インターフェイス = 4ピンコネクタ
材質 = ステンレススチール
動作温度 Max = +80℃
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力・流量センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする