273-2502 フレキシブルチューブ RS PRO 1m RS PRO 09788549

フレキシブルチューブ RS PRO 1m

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード09788549品番273-2502
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
仕様
ホースパイプ / フレキシブルチューブ = フレキシブルチューブ
内径 = 12.8mm
外径 = 17.6mm
材質 = シリコン
ホースパイプの動作 = チューブポンプ、 移送
使用流体/用途 = 生物製剤、化学、食品及び飲料、医療
代表規格 = BFR, FDA, WRAS ホット&コールドウオーター 1935/2004 適合素材
動作温度 Min = -40℃
最高作動温度 = +200℃
色 = 半透明
長さ = 1m
食品等級 = あり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする