RS PRO カテゴリ8 (Cat8) ケーブル, 10m, 白, S/FTP

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09789651 品番276-1132
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,708
販売価格(税別)
6,098
仕様
長さ = 10m
終端処理 = 終端処理済み
シールド構造 = S/FTP
コネクタ1方向 = ライトアングル
コネクタ2ジェンダー = オス
コネクタ2方向 = ライトアングル
外被色 = 白
耐火性 = LSZH
AWGサイズ = 26 AWG
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする