RS PRO コンデンサ 220μF, ,35V dc

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード09790466 品番276-6123
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649
仕様
静電容量 = 220μF
電圧 = 35V dc
実装タイプ = 表面実装
テクノロジー = アルミ電解
寸法 = 10.2 x 8mm
高さ = 8.4mm
長さ = 10.2mm
動作温度 Min = -40℃
直径 = 8mm
動作温度 Max = 105℃
寿命 = 2000h
漏れ電流 = <lt/>=0.01 CVまたは3 μA @ 1分%
誘電正接 = 14%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする