クロダルマ
クロダルマの ワーキングウェア
クロダルマの ボトムス
クロダルマの 秋冬 ボトムス
スラックス(ワンタック) 31039 (秋冬用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全56種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
09795503
品番
31039
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
上品な背当チェック柄と配色使いの制電ソフトツイル。
色
スモークグリーン
股下(cm)
79
ウエスト(cm)
76
仕様
背当チェック柄、左胸Wポケット、左袖ペン差し
種別
ワンタックスラックス
混率(%)
ポリエステル65・綿35
生地
ソフトツイル
生地性能
制電
作業服シリーズ
039シリーズ